DKC (CONCHIGLIA) - CON070730965 CV4M/E ARMADIETTO VETRORES. - 070730965

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8054684006072
Artikelnummer
CON070730965
Herstellernummer
070730965
Hersteller
DKC
Armadio realizzato in vetroresina – colore grigio RAL 7040 Serratura a doppia chiusura tipo unificato Enel secondo DS 4541 Grado di protezione IP43 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Adatto per il montaggio dei contatori elettronici: - Max n.1 trifase integrato tipo GTWD per potenze da 15 a 30 Kw - Max n.1 trifase per potenze da fino a 30 Kw tipo GET3A; fissaggio mediante base DS 4464/2 (matricola 280012) Da integrare con i relativi accessori per installazione a parete, a palo, a pavimento (telaio, piedistallo, basamento)



