DKC (CONCHIGLIA) - CON070766126 PV/226-WL PORTA 2 ANTE S/SERR. - 070766126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054684025424
Artikelnummer
CON070766126
Herstellernummer
070766126
Hersteller
DKC
In vetroresina - colore grigio RAL 7040. Con serratura cifratura 640. Grado di protezione IP33 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Conforme a specifica ENEL DS919