Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON075160002 CPRM/C ARMADIETTO VETRORES. - 075160002

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON075160002 CPRM/C ARMADIETTO VETRORES.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684008137

Artikelnummer

CON075160002

Herstellernummer

075160002

Hersteller

DKC

Materiali: Stampati in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Caratteristiche: Coperchio rigato e incernierato al corpo cassetto completo di chiusura mediante serratura unificata ENEL agibile con doppia chiave: triangolare ad uso esclusivo ENEL e concilindro di sicurezza a cifratura diversa ad uso utente. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. Fissaggio diretto del gruppo di misura (vecchio tipo); con interposizione di tavoletta unificata ENEL per il nuovo contatore elettronico. Grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 50102.