Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON075160200 CPRM/WL - ARMADIETTO MONOFASE SENZA SERR - 075160200

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON075160200 CPRM/WL - ARMADIETTO MONOFASE SENZA SERR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603368781

Artikelnummer

CON075160200

Herstellernummer

075160200

Hersteller

DKC

Materiali Stampati in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040. Caratteristiche Coperchio rigato e incernierato al corpo cassetto completo di chiusura mediante serratura unificata ENEL agibile con doppia chiave: triangolare ad uso esclusivo ENEL e con cilindro di sicurezza a cifratura diversa ad uso utente. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. Fissaggio diretto del gruppo di misura (vecchio tipo); con interposizione di tavoletta unificata ENEL per il nuovo contatoreelettronico. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 62262. Adatto per il montaggio diretto dei contatori elettronici: - Max. n.1 gruppo di misura integrato monofase tipo GMI-GMY - Max. n.1 monofase per potenze fino a 10 Kw tipo GEM e GISM. Fissaggio con n.1 basetta T5 A2 (matricola 286103) - Max. n.1 trifase per potenze fino a 16,5 Kw tipo GET2A, fino a 30 Kw tipo GIST. Fissaggio con n.1 basetta T5 A4 (matricola 286142).