Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON075180000 CPRT/C ARMADIETTO VETRORES. - 075180000

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON075180000 CPRT/C ARMADIETTO VETRORES.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684008182

Artikelnummer

CON075180000

Herstellernummer

075180000

Hersteller

DKC

Materiali: Stampati in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040Caratteristiche: Coperchio rigato e incernierato al corpo cassetto completo di chiusura mediante serratura unificata ENEL agibile con doppia chiave: triangolare ad uso esclusivo ENEL e con cilindro di sicurezza a cifratura diversa ad uso utente. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. Fissaggio diretto del gruppo di misura.(vecchio tipo); con interposizione di tavoletta unificata ENEL per il nuovo contatore elettronico. Grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529; IK 10 secondo CEI EN 50102.