DKC (CONCHIGLIA) - CON076980168 GV/15/R GRIGLIA UNIF. C/RETE - 076980168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8054684008878
Artikelnummer
CON076980168
Herstellernummer
076980168
Hersteller
DKC
Materiali: stampate in SMC (vetroresina) colore grigio RAL 7040. Staffe di fissaggio in acciaio zincato a caldo.Caratteristiche: Esecuzione conforme alle tabelle unificazione ENEL.Grado di protezione IP33 secondo CEI EN 60529