DKC (CONCHIGLIA) - CON077708303 G7-8/222/T ARMADIO SMC GRAFI-7 - 077708303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054684010642
Artikelnummer
CON077708303
Herstellernummer
077708303
Hersteller
DKC
Caratteristiche Realizzati con struttura di sostegno standard ma senza ante. Utilizzabili in abbinamento a singoli “kit –ante” per realizzazione di armadi a vani multipli di dimensioni e/o disposizione secondo specifiche necessità. Struttura già predisposta con cerniere sulle quali installare nelle posizioni desiderate le singole ante. Completi di telaio di ancoraggio per installazione su basamento in calcestruzzo. Equipaggiabili con piastre di fondo e accessori dedicati per realizzazione quadri. Pareti di fondo munite di borchie predisposte per inserimento di inserti filettati con prigioniero per fissaggio accessori M6 x 20. Setto di chiusura inferiore con passacavi conici e guarnizione di tenuta. Materiali Realizzati in vetroresina colore RAL 7035. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Normative Certificazione IMQ secondo norma CEI EN 62208. Grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, IK10 secondoCEI EN 62262. Predisposti per esecuzione di apparecchiature in classe II secondo CEI 64-8/4.


