Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON077719292 GH7-9/244/ZT ARMADIO SMC C/ZOCC GRA - 077719292

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON077719292 GH7-9/244/ZT ARMADIO SMC C/ZOCC GRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684010970

Artikelnummer

CON077719292

Herstellernummer

077719292

Hersteller

DKC

Armadio a 2 vani con zoccolo integrato, larghezza 685 mm, in vetroresina colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porte incernierate complete di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 su tutti i vani (cilindro a profilato DIN18252 - a richiesta cifrature differenziate).