Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON077918191 GH9-8/25/ZT ARMADIO SMC C/ZOCC GRAFI- - 077918191

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON077918191 GH9-8/25/ZT ARMADIO SMC C/ZOCC GRAFI-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684011502

Artikelnummer

CON077918191

Herstellernummer

077918191

Hersteller

DKC

Armadio a 1 vano con zoccolo integrato, larghezza 910 mm, in vetroresina colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porta incernierata completa di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 (cilindro a profilato DIN18252 - a richiesta cifrature personalizzate).