DKC (CONCHIGLIA) - CON081017170 GP/G7-4/317 QUADRO GENERALE ILLUM.PUB - 081017170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Absicherung - Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen - 1
Hauptschalter-Bemessungsstrom - 32 A
Montageart - sonstige
Anzahl der Phasen - 3
Packung
1 ST
EAN
8054684025462
Artikelnummer
CON081017170
Herstellernummer
081017170
Hersteller
DKC
Absicherung:
Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Gesamtzahl der Gruppen:
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Montageart:
sonstige
Anzahl der Phasen:
3
Schutzart (IP):
IP55
Herdanschlussgruppe:
ohne
Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:
1
Mit Klingeltransformator:
nein
Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe:
nein
Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter:
1
Mit Steckdose:
nein
Anzahl der Pole Hauptschalter:
4
Anzahl der direkten Gruppen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Höhe:
715 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Abschließbar:
ja
Breite:
685 mm
Überspannungsschutz:
nein
Anbaumöglichkeit:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
87
Tiefe:
330 mm
Geeignet für Daten:
nein
Auslösecharakteristik:
C
Leistungsaufnahme:
17400 W
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Schließung:
Zylinder
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035



