Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON081017378 GP/G7-4/337 QUADRO GENERALE ILLUM.PUB - 081017378

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Absicherung - Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter

  • Gesamtzahl der Gruppen - 1

  • Hauptschalter-Bemessungsstrom - 80 A

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Phasen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684025486

Artikelnummer

CON081017378

Herstellernummer

081017378

Hersteller

DKC

Absicherung:

Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter

Gesamtzahl der Gruppen:

1

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

80 A

Montageart:

sonstige

Anzahl der Phasen:

3

Schutzart (IP):

IP55

Herdanschlussgruppe:

ohne

Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:

1

Mit Klingeltransformator:

nein

Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe:

nein

Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter:

1

Mit Steckdose:

nein

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Anzahl der direkten Gruppen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Höhe:

715 mm

Mit transparentem Deckel:

nein

Abschließbar:

ja

Breite:

685 mm

Überspannungsschutz:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

87

Tiefe:

330 mm

Geeignet für Daten:

nein

Auslösecharakteristik:

C

Leistungsaufnahme:

36600 W

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Schließung:

Zylinder

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Quadro realizzato in armadio in vetroresina Serie Grafi7, dimensioni 715x685x330 cm ad un vano per posa a pavimento mediante telaio di ancoraggio. Completo di tasca porta documenti per i relativi schemi elettrici. Caratteristiche tecniche componenti standard: Interruttore magnetotermico con bobina di sgancio: 4x32A p.i.10kA curva C (Pn 3x5,8 KVA), 4x50A p.i.10kA curva C (Pn 3x8,8 KVA), 4x80A p.i.16kA curva B (Pn 3x12,2 KVA) AM+CR; Fotocellula crepuscolare con amplificatore a regolazione di soglia: IP 54,230V, portata contatto 10A S Selettore di funzionamento manuale/automatico; CRD Relè differenziale auto ripristinante: alimentazione mono-bi-trifase 110 ÷ 380 Vac, tarabile in corrente (10mA ÷ 15A) e in tempo (0 ÷ 5 s). Tempo di ritardo con autoripristino (1 ÷ 15 min); Contattore quadripolare di inserzione linea: predisposto per montaggio interruttori magnetotermici, n° 2 file da 8 moduli cad., n°4 poli 37A 18.5kW in AC3 ((Pn3x5,8 KVA), n°4 poli 50A 22 kW in AC3 (Pn 3x8,8 KVA), n°4 poli 80A 41 kW in AC3 (Pn 3x12,2 KVA). Grado di protezione IP55 CEI EN 60529/A1, Resistenza agli urti IK10 CEI EN 62262, Conforme a norme CEI EN 61439. Possibilità di esecuzioni con orologio astronomico, relè per controllo guasti a terra, scaricatori di sovratensione, interruttori protezione linee di uscita.