Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON081934101 KFV270/30/C1 KIT FOTOVOLTAICO ILLUMINAZI

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON081934101 KFV270/30/C1 KIT FOTOVOLTAICO ILLUMINAZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603368804

Artikelnummer

CON081934101

Herstellernummer

081934101

Hersteller

DKC

Corpo illuminante a 24 Led – potenza massima 50W parzializzabile da centralina di comando a 17, 27 e 32W. Struttura di fissaggio pannello fotovoltaico in profilato di acciaio zincato a caldo. Sbraccio per corpo illuminante realizzato in acciaio zincato acaldo. Centralina di comando e controllo, batteria di accumulo. Il palo non è compreso nella fornitura.