DKC (CONCHIGLIA) - CON095741500 K-SPT/T COPERCHIO X ARMADI CVT-CV - 095741500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Ausführung der Oberfläche - lackiert
Packung
1 ST
EAN
8054684026353
Artikelnummer
CON095741500
Herstellernummer
095741500
Hersteller
DKC
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Schutzart (NEMA):
sonstige
Caratteristiche Serratura e cerniere non comprese.


