DKC (CONCHIGLIA) - CON095741724 K-SPT/HP-WL COPERCHIO X ARMADI CVHP-CV - 095741724

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Ausführung der Oberfläche - lackiert
Packung
1 ST
EAN
8054684026476
Artikelnummer
CON095741724
Herstellernummer
095741724
Hersteller
DKC
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Schutzart (NEMA):
sonstige
Serratura e cerniere non comprese.


