DKC (CONCHIGLIA) - CON095770129 G-SSMG/Y12 SERRATURA CIFR. Y12 - 095770129

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Handgriffes - Schwenkhebel
Art der Schließung - Zylinder
Knebel - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein
Packung
1 ST
EAN
8054684026551
Artikelnummer
CON095770129
Herstellernummer
095770129
Hersteller
DKC
Ausführung des Handgriffes:
Schwenkhebel
Art der Schließung:
Zylinder
Knebel:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):
nein
Caratteristiche Maniglia predisposta per cilindro a profilo DIN 18252. Ogni serratura è corredata della propria chiave di serie. Materiale Corpo maniglia realizzati in resina poliammidica. Fulcro di rotazione in ottone. Tenone in acciaio zincato.