DKC (CONCHIGLIA) - CON095770863 G-VENTIL/BAF/145 VENTOLA ASSIALE MAGGIO - 095770863

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 100 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 220...240 V
Spannungsart - AC
Höhe - 120 mm
Anzahl der Lüfter - 1
Packung
1 ST
EAN
8054684026582
Artikelnummer
CON095770863
Herstellernummer
095770863
Hersteller
DKC
Volumenstrom, freiblasend:
100 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
120 mm
Anzahl der Lüfter:
1
Breite:
120 mm
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Filter:
nein
Dachlüfter:
ja
Tiefe:
25 mm
Bemessungsleistung:
19 W
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja


