Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON095771275 G12/8/PP PIASTRA DI FONDO IN PVC - 095771275

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON095771275 G12/8/PP PIASTRA DI FONDO IN PVC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684021709

Artikelnummer

CON095771275

Herstellernummer

095771275

Hersteller

DKC

Caratteristiche Viterie in acciaio inox AISI 304 a garanzia di agibilità nel tempo. Completo di staffe per muratura su basamenti in calcestruzzo. La scelta va effettuata in base alla serie dell'armadio (Grafi5 - Grafi7 - Grafi9 - Grafi12) e alla sua profondità (330mm - 460mm). Materiali Realizzati in acciaio con trattamento di cataforesi 18/24 micron colore nero.