DKC (CONCHIGLIA) - CON095775813 G5/2-5/CST CESTELLO SUPP. APPAR. MOD - 095775813

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054684022508
Artikelnummer
CON095775813
Herstellernummer
095775813
Hersteller
DKC
Caratteristiche KIT composto da 4 staffe e 1 piastra di fondo. Staffe e piastra realizzate in acciaio. Piastra spessore 2mm. Da utilizzare in abbinamento a cestelli di supporto apparecchiature modulari per eventuale fissaggio di componenti non modulari aretroquadro. Da scegliere in funzione del cestello porta apparecchiature e profondità armadio (330-460 mm).