Startseite

DKC (CONCHIGLIA) - CON095779138 G9/5/PB PIASTRA DI FONDO IN BACHE - 095779138

KopierenKopieren
DKC (CONCHIGLIA) - CON095779138 G9/5/PB PIASTRA DI FONDO IN BACHE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684023475

Artikelnummer

CON095779138

Herstellernummer

095779138

Hersteller

DKC

Caratteristiche Applicabili sulla parete di fondo dell'armadio mediante inserti speciali filettati muniti di prigioniero M6x20 oppure in abbinamento a montanti portapparecchiature. Materiale: bachelite - spessore 5mm; Da scegliere in funzione dell'altezza utile del singolo vano.