Startseite

CORDINA IN BOB PL - FF4H05VK10.75BL H05V-K 1 X 0,75 BLU 5015

KopierenKopieren
CORDINA IN BOB PL - FF4H05VK10.75BL H05V-K 1 X 0,75 BLU 5015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiterdurchmesser - 1.1 mm

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

Packung

  • 2500 M

EAN

8013768753585

Artikelnummer

FF4H05VK10.75BL

Herstellernummer

010480001140255

Hersteller

FF4

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiterdurchmesser:

1.1 mm

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Adern verdrillt:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

blau

Mit Schutzleiter:

nein

Zul. max. Leitertemperatur:

160 °C

Schirm:

nein

Mantelmaterial:

ohne

Mantel-Farbe:

blau

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

2.7 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...70 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavi unipolari flessibili per energia isolati con PVC, senza guaina, per cavetteria interna. Per installazioni fissa in tubazioni montate in superficie o incassate quando utilizzati solo per circuiti di segnalazione e di comando. Il contatto con l’acqua non è accettabile.