CORTEM SPA - COREFDC-33/25 PULSANTIERA EX II 2GD EXD IIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
- 1 ST 
EAN
8013768513615
Artikelnummer
COREFDC-33/25
Herstellernummer
EFDC-33/25
Hersteller
COR
Le unità di comando e controllo della serie EFDC sono adatte al comando e alla segnalazione di apparecchiature, sia a bordo macchina che a distanza e vengono impiegate nelle industrie chimiche, petrolchimiche, farmaceutiche e in tutti i luoghi dove sia richiesto un impianto antideflagrante. Caratteristica di queste pulsantiere è la possibilità di applicare fino a quattro operatori sul coperchio. Custodia di forma cilindrica in lega di alluminio a basso contenuto di rame, con boccola e perno pulsante in acciaio inox. Viti fissaggio corpo coperchio in acciaio inox, piedini per fissaggio a parete. Viti di terra in acciaio inox. Verniciatura poliestere Ral 7035. Voltaggio/amperaggio per utilizzo standard. Corpo doppio: doppio pulsante con due lampade spia - lampada spia