CORTEM SPA - CORLBHS1 CURVA APRIBILE EX D 1/2 ISO7/1 - LBHS1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8013768407648
Artikelnummer
CORLBHS1
Herstellernummer
LBHS1
Hersteller
COR
Le curve apribili LBHS, a lati disuguali, sono utilizzate per l'infilaggio dei cavi in impianti elettrici in tubo. L'apertura sul dorso consente una facile ispezione dell'impianto ed un facile inserimento dei cavi elettrici. Corpo e coperchio in lega di alluminio a basso contenuto di rame. Viti zincate. Filettatura ISO7/1. Altre filettature. Viti inox. Tipo: ampio raggio ed apertura sul dorso.