Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM0022F204 PUNZONE FEMMINA ?20,4MM (002250) - 0022F204

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM0022F204 PUNZONE FEMMINA ?20,4MM (002250)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - nur Matrize

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 20.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648119171

Artikelnummer

CSM0022F204

Herstellernummer

0022F204

Hersteller

DKC

Lochform:

rund

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Matrize

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

20.4 mm

Spaltlocher:

nein

Punzone tranciafori per lamiera, marca DKC EUROPE S.R.L., modello CSM0022F204 - PUNZONE FEMMINA 20 4MM (002250)