Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM0022F325 PUNZONE FEMMINA ?32,5MM (002250) - 0022F325

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM0022F325 PUNZONE FEMMINA ?32,5MM (002250)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - nur Matrize

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 32.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648119188

Artikelnummer

CSM0022F325

Herstellernummer

0022F325

Hersteller

DKC

Lochform:

rund

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Matrize

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

32.5 mm

Spaltlocher:

nein

Punzone tranciafori per lamiera, marca DKC EUROPE S.R.L., modello CSM0022F325 - PUNZONE FEMMINA 32 5MM (002250)