DKC (COSMEC ) - CSM0022M204 PUNZONE MASCHIO ?20,4MM (002250) - 0022M204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Ausführung - nur Stempel
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 20.4 mm
Packung
1 ST
EAN
8033648119133
Artikelnummer
CSM0022M204
Herstellernummer
0022M204
Hersteller
DKC
Lochform:
rund
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
20.4 mm
Spaltlocher:
nein
Punzone tranciafori per lamiera, marca DKC EUROPE S.R.L., modello CSM0022M204 - PUNZONE MASCHIO 20 4MM (002250)


