DKC (COSMEC ) - CSM0022M325 PUNZONE MASCHIO ?32,5MM (002250) - 0022M325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Ausführung - nur Stempel
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 32.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8033648119140
Artikelnummer
CSM0022M325
Herstellernummer
0022M325
Hersteller
DKC
Lochform:
rund
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
32.5 mm
Spaltlocher:
nein
Punzone tranciafori per lamiera, marca DKC EUROPE S.R.L., modello CSM0022M325 - PUNZONE MASCHIO 32 5MM (002250)


