Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM003015 FUSTELLA TONDA ?42MM (00PT16) - 003015

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM003015 FUSTELLA TONDA ?42MM (00PT16)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Lochdurchmesser - 42 mm

  • Betätigungsart mechanisch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648031398

Artikelnummer

CSM003015

Herstellernummer

003015

Hersteller

DKC

Lochform:

rund

Ausführung:

Matrize und Stempel

Lochdurchmesser:

42 mm

Betätigungsart mechanisch:

ja

Fustella tonda ø45mm (00PT16)