Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM003020 FUSTELLA TONDA ?55,5MM (00PT16) - 003020

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM003020 FUSTELLA TONDA ?55,5MM (00PT16)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Lochdurchmesser - 55.5 mm

  • Betätigungsart mechanisch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648033286

Artikelnummer

CSM003020

Herstellernummer

003020

Hersteller

DKC

Lochform:

rund

Ausführung:

Matrize und Stempel

Lochdurchmesser:

55.5 mm

Betätigungsart mechanisch:

ja

Fustella tonda ø60,5mm (00PT16)