DKC (COSMEC ) - CSM003024 FUSTELLA TONDA ?65MM (00PT16) - 003024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Ausführung - Matrize und Stempel
Lochdurchmesser - 65 mm
Betätigungsart mechanisch - ja
Packung
1 ST
EAN
8033648033408
Artikelnummer
CSM003024
Herstellernummer
003024
Hersteller
DKC
Lochform:
rund
Ausführung:
Matrize und Stempel
Lochdurchmesser:
65 mm
Betätigungsart mechanisch:
ja
Fustella tonda ø70,5mm (00PT16)


