Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM003139 FUSTELLA TONDA ?18,5MM (00PT11) - 003139

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM003139 FUSTELLA TONDA ?18,5MM (00PT11)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Lochdurchmesser - 18.5 mm

  • Betätigungsart mechanisch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648045074

Artikelnummer

CSM003139

Herstellernummer

003139

Hersteller

DKC

Lochform:

rund

Ausführung:

Matrize und Stempel

Lochdurchmesser:

18.5 mm

Betätigungsart mechanisch:

ja

Fustella tonda ø16,2mm M16 (00PT11)