DKC (COSMEC ) - CSM003M254 FUSTELLA TONDA ?25,4MM M25 (00PT11) - 003M254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Ausführung - Matrize und Stempel
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 25.4 mm
Packung
1 ST
EAN
8033648115883
Artikelnummer
CSM003M254
Herstellernummer
003M254
Hersteller
DKC
Lochform:
rund
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
25.4 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Fustella tonda ø32,5mm M32 (00PT16)


