DKC (COSMEC ) - CSM003M505 FUSTELLA TONDA ?50,5MM M50 (00PT16) - 003M505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Ausführung - Matrize und Stempel
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 50.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8033648115913
Artikelnummer
CSM003M505
Herstellernummer
003M505
Hersteller
DKC
Lochform:
rund
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
50.5 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Spaltlocher:
nein
Fustella tonda ø63,5mm M63 (00PT16)


