Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM005121 FUSTELLA RETTANGOLARE 36X46MM (00PQR1 - 005121

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM005121 FUSTELLA RETTANGOLARE 36X46MM (00PQR1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rechteckig

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Lochdurchmesser - ISO 12

  • Lochbreite - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648059927

Artikelnummer

CSM005121

Herstellernummer

005121

Hersteller

DKC

Lochform:

rechteckig

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Lochdurchmesser:

ISO 12

Lochbreite:

26 mm

Lochhöhe:

22 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

ja

Spaltlocher:

nein

Fustella rettangolare 46x72mm (00PQR20)