Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM005131 FUSTELLA RETTANGOLARE 46X92MM (00PQR2 - 005131

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM005131 FUSTELLA RETTANGOLARE 46X92MM (00PQR2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rechteckig

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Lochdurchmesser - ISO 12

  • Lochbreite - 92 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648062064

Artikelnummer

CSM005131

Herstellernummer

005131

Hersteller

DKC

Lochform:

rechteckig

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Lochdurchmesser:

ISO 12

Lochbreite:

92 mm

Lochhöhe:

46 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

ja

Spaltlocher:

nein

Fustella rettangolare 46x92mm (00PQR20)