Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM005161SC-B BOX STAMPO PER CONNETTORI RETT. 36X65MM - 005161SC-B

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM005161SC-B BOX STAMPO PER CONNETTORI RETT. 36X65MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648216818

Artikelnummer

CSM005161SC-B

Herstellernummer

005161SC-B

Hersteller

DKC

Stampo per connettori rettangolari 36x65mm (00PQR20)Codice: 005161SC-BPunzoni per connettori di potenza. Strumenti realizzati con acciai temprati speciali specificati per progettare slot standard per connettori di alimentazione. Facilità di funzionamento grazie a: - indicazione della distanza tra i centri dei fori per il fissaggio del connettore; - rapida e facile rimozione dello swarf attraverso una finestra laterale; - utensile compatto composto da soli due parti. Il codice d'acquisto comprende strumenti maschili e femmine, insieme con il perno e il caso di trasporto. Lo strumento è guidato da due cilindri Cosmec, codice 00C61 o da una pompa manuale 002452N. Un riduttore (codice 002452-3416) è richiesto per gli attrezzi di azionamento con un raccordo ¾ UNF.