DKC (COSMEC ) - CSM5000-12T TUBO FLESS.PA6 12X15,8 TRECCIA AD15,8 - 5000-12T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 15.8 mm
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 12 mm
Packung
50 M
EAN
8033648128173
Artikelnummer
CSM5000-12T
Herstellernummer
5000-12T
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
15.8 mm
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
12 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40...115 °C
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
35 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
Stahl-Geflecht
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Zugfestigkeit:
100 N
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
ja
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
ja
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja


