DKC (COSMEC ) - CSM5000-23LN TUBO FLESS. PA6 23X28,5MM NERO AD28,5 - 5000-23LN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 28.5 mm
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 23 mm
Packung
1 M
EAN
8033648128302
Artikelnummer
CSM5000-23LN
Herstellernummer
5000-23LN
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
28.5 mm
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
23 mm
Innendurchmesser:
23 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40...115 °C
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
40 mm
Halogenfrei:
ja
Biegeradius, dynamisch:
65 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Zugfestigkeit:
100 N
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach CSA:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
ja
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
ja
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja


