DKC (COSMEC ) - CSM5002-23N TUBO FLESS. PA6S 23X28,5MM NERO AD28,5 - 5002-23N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 28.5 mm
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 23 mm
Packung
1 M
EAN
8033648128814
Artikelnummer
CSM5002-23N
Herstellernummer
5002-23N
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
28.5 mm
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
23 mm
Innendurchmesser:
23 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Nenngröße in Zoll:
1/8 Zoll
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-50...120 °C
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
55 mm
Halogenfrei:
ja
Biegeradius, dynamisch:
100 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Zugfestigkeit:
100 N
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach CSA:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
ja
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja


