DKC (COSMEC ) - CSM5004-70N TUBO FLESS. PA6 66,5X79,2MM NERO AD70 - 5004-70N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 79.2 mm
Schutzart (IP) - IP68
Nenndurchmesser - 70 mm
Packung
10 M
EAN
8033648128982
Artikelnummer
CSM5004-70N
Herstellernummer
5004-70N
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
79.2 mm
Schutzart (IP):
IP68
Nenndurchmesser:
70 mm
Innendurchmesser:
66.5 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Druckfestigkeit:
320 N
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
170 mm
Halogenfrei:
ja
Biegeradius, dynamisch:
350 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Zugfestigkeit:
100 N
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja


