Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM5006-36N TUBO FLESS. POLIURETANO 35,5X42,5MM NERO - 5006-36N

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM5006-36N TUBO FLESS. POLIURETANO 35,5X42,5MM NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 42.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenndurchmesser - 42.5 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8033648151683

Artikelnummer

CSM5006-36N

Herstellernummer

5006-36N

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

42.5 mm

Schutzart (IP):

IP68

Nenndurchmesser:

42.5 mm

Innendurchmesser:

35.5 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Druckfestigkeit:

320 N

Brandschutz nach UL 94:

HB

Biegeradius, statisch:

80 mm

Halogenfrei:

ja

Biegeradius, dynamisch:

150 mm

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Zugfestigkeit:

100 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliuretano con profilo grosso. Dotati di eccezionale flessibilità, buone caratteristiche meccaniche anche alle basse temperature ed elevata resistenza all’abrasione; requisiti ideali in tutte le applicazioni per la protezione e l’isolamento delle installazioni elettriche. Ottima resistenza ai microbi ed alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli, benzine, grassi, acidi e solventi. Autoestinguenti, privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. Buona resistenza ai raggi UV.