DKC (COSMEC ) - CSM5008-29LN TUBO FLESS. PA6 L 29,0X34,5 NERO AD34,5 - 5008-29LN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP68
Innendurchmesser - 29 mm
Biegeverhalten - flexibel
Packung
25 M
EAN
8033648166458
Artikelnummer
CSM5008-29LN
Herstellernummer
5008-29LN
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Innendurchmesser:
29 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Nenngröße in Zoll:
1/8 Zoll
Druckfestigkeit:
350 N
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
13 mm
Halogenfrei:
ja
Biegeradius, dynamisch:
35 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Zugfestigkeit:
100 N
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach CSA:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
ja
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid 6
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja


