Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM5008-48LN TUBO FLESS. PA6 L 48,0X54,5 NERO AD54,5 - 5008-48LN

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM5008-48LN TUBO FLESS. PA6 L 48,0X54,5 NERO AD54,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Innendurchmesser - 48 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 25 M

EAN

8033648166472

Artikelnummer

CSM5008-48LN

Herstellernummer

5008-48LN

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP68

Innendurchmesser:

48 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

1/8 Zoll

Druckfestigkeit:

350 N

Brandschutz nach UL 94:

HB

Biegeradius, statisch:

100 mm

Halogenfrei:

ja

Biegeradius, dynamisch:

190 mm

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Zugfestigkeit:

100 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

ja

Zulassung nach CSA:

ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

ja

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid 6

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Tubi flessibili ondulati prodotti in poliammide (PA 6 modificato), dotati di ottima flessibilità e discrete caratteristiche meccaniche come solidità, resistenza a compressione ed urti. Ottima resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche come oli(+80°C max), benzine, acidi e solventi. Autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio. Superfici interne ed esterne ondulate consentono un ottimo scorrimento dei cavi, notevolmente più agevole rispetto ai tubi flessibili in PVC. Offrono buona resistenza ai raggi UV.