Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM5010-1009N RACC.M.FISSO PG09 AD13 NERO IP66 - 5010-1009N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648129323

Artikelnummer

CSM5010-1009N

Herstellernummer

5010-1009N

Hersteller

DKC

Raccordo diritto filetto maschio plastico IP68/69K, colore nero. Sono costituiti da un corpo al cui interno è alloggiato un inserto dotato di graffe di fissaggio che agiscono sul profilo ondulato del tubo flessibile. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, assicurano una perfetta resistenza meccanica a compressione ed urti. La tenuta dell'accoppiamento raccordo - tubo flessibile è garantita da una speciale guarnizione in TPE già alloggiata nel raccordo. Filettatura PG secondoDIN 40430.