Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM5020-1716N RACC.GOMITO 90? PG16 AD21,2 NERO IP66 - 5020-1716N

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM5020-1716N RACC.GOMITO 90? PG16 AD21,2 NERO IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648131050

Artikelnummer

CSM5020-1716N

Herstellernummer

5020-1716N

Hersteller

DKC

Raccordi a gomito 90° filetto maschio plastico IP68, colore nero. Realizzati in poliammide. Filettatura PG secondo DIN 40430.