Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM5022-1216N RACC.GOMITO 90? M16 AD15,8 NERO IP66

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM5022-1216N RACC.GOMITO 90? M16 AD15,8 NERO IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648131449

Artikelnummer

CSM5022-1216N

Herstellernummer

5022-1216N

Hersteller

DKC

Raccordi a gomito 90° filetto maschio plastico IP68, colore nero. Realizzati in poliammide. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.