Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM5029-2321N RACC.90? PG21 AD28,5 NERO IP68

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM5029-2321N RACC.90? PG21 AD28,5 NERO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648132262

Artikelnummer

CSM5029-2321N

Herstellernummer

5029-2321N

Hersteller

DKC

Raccordi curvi 90° filetto maschio metallico fisso realizzati in poliammide. La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato. Indicati per applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche. La filettatura è PG secondo DIN 40430.