Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM5029M-4863N RACC.90? M63 AD54,5 NERO IP66

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM5029M-4863N RACC.90? M63 AD54,5 NERO IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648152475

Artikelnummer

CSM5029M-4863N

Herstellernummer

5029M-4863N

Hersteller

DKC

Raccordi di giunzione colore nero. Sono prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP66. Questi raccordi permettono la realizzazione di giunzioni tra tubi dello stesso diametro.