Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM5030-17N MANICOTTO TPE AD21,2 NERO IP68 - 5030-17N

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM5030-17N MANICOTTO TPE AD21,2 NERO IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenngröße - 21.2...21.2 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648132378

Artikelnummer

CSM5030-17N

Herstellernummer

5030-17N

Hersteller

DKC

Ausführung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Nenngröße:

21.2...21.2 mm

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Raccordi di giunzione IP68 realizzati in poliammide PA 6.6, consentono la realizzazione di giunzioni tra tubi dello stesso diametro, mantenendo il grado di tenuta IP68. Colore nero.