Startseite

DKC (COSMEC ) - CSM5043-36N COLLARE IN POLIAMMIDE AD42,5 NERO - 5043-36N

KopierenKopieren
DKC (COSMEC ) - CSM5043-36N COLLARE IN POLIAMMIDE AD42,5 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 42.5...42.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648132989

Artikelnummer

CSM5043-36N

Herstellernummer

5043-36N

Hersteller

DKC

Geeignet für Rohrdurchmesser:

42.5...42.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Anreihbar:

ja

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Elementi di fissaggio monopezzo realizzati in poliammide, colore nero. Sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante un’unica vite centrale. Per l’installazione è sufficiente premere il tubo nell’alloggiamento fino al bloccaggio, il coperchietto richiuso a scatto impedisce qualsiasi movimento del tubo. E’ possibile disporre i fissatubo in batteria mediante un incastro realizzato sui particolari oppure utilizzando un’apposita barra di fissaggio metallica.