DKC (COSMEC ) - CSM5050-23N TESTACANNA 6?23MM AD28,5 TPE NERO IP68 - 5050-23N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 28.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Thermoplastische Elastomere (TPE)
Temperatur - -40...120 °C
Geschlossene Endkappe - ja
Packung
1 ST
EAN
8033648133191
Artikelnummer
CSM5050-23N
Herstellernummer
5050-23N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
28.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Temperatur:
-40...120 °C
Geschlossene Endkappe:
ja
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Raccordi terminali colore nero. Prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento, mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP 65. Raccordo terminale pressacavo, presenta la parte anteriore a scalini per poter essere tagliata in corrispondenza dell’equivalente diametrodel cavo su cui esercitare la tenuta stagna.


